REHAU - SIGNO BK ENDELOKK 70/110 - 726389
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 110 mm
Dybde - 70 mm
Modell / utførelse - Symmetrisk
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SIGNO
EAN/GTIN
4007360045494
Elnummer
1281621
Leverandørens varenummer
726389
Typebeskrivelse
1281621
Bredde:
110 mm
Dybde:
70 mm
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
RAL-nummer:
9010
Endelokk


