REHAU - SIGNO BK FLATVINKEL 70/110 - 727698

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 110 mm
Dybde - 70 mm
Farge - Hvit
Materiale - Plast
RAL-nummer - 9010
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SIGNO
EAN/GTIN
4007360045173
Elnummer
1281586
Leverandørens varenummer
727698
Typebeskrivelse
1281586
Bredde:
110 mm
Dybde:
70 mm
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
RAL-nummer:
9010


