REHAU - SIGNO BK KANAL 70/170 HVIT - 727137
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 170 mm
Dybde - 70 mm
Antall overdeler - 1
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
2 MTR
Skaffevare
Produktserie
SIGNO
EAN/GTIN
4007360044381
Elnummer
1281511
Leverandørens varenummer
727137
Typebeskrivelse
1281511
Bredde:
170 mm
Dybde:
70 mm
Antall overdeler:
1
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Lengde:
2000 mm
Overdel vedlagt:
nei
Overdelsbredde 1:
80 mm
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Symmetrisk:
Ja
Rektangulær konstruksjon:
Ja
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Bakveggutførelse (innside):
Gjennomgående DIN-skinne
Beskyttelseslag:
Ja
Antall flyttbare skillevegger:
1
Med kanalkobling:
Ja
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
9230 mm²


