REHAU - SIGNO BK T-STYKKE 50/100 - 246411

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 70 mm
Dybde - 110 mm
Antall overdeler - 1
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SIGNO
EAN/GTIN
4007360050252
Elnummer
1281606
Leverandørens varenummer
246411
Typebeskrivelse
1281606
Bredde:
70 mm
Dybde:
110 mm
Antall overdeler:
1
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Forgreningsbredde:
110 mm
Overdelsbredde 1:
79 mm
Overdelsbredde 2:
80 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Symmetrisk:
Ja
Modell / utførelse:
Underdel
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei


