REHAU - SIGNO BK T-STYKKE 70/130 - 727908

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 70 mm
Dybde - 130 mm
Antall overdeler - 1
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4007360050351
Elnummer
1281611
Leverandørens varenummer
727908
Typebeskrivelse
1281611
Bredde:
70 mm
Dybde:
130 mm
Antall overdeler:
1
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Forgreningsbredde:
130 mm
Overdelsbredde 1:
79 mm
Overdelsbredde 2:
80 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Symmetrisk:
Ja
Modell / utførelse:
Underdel
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei


