REHAU - SIGNO BK Utvendig SKJ.STYKKE 70/110 - 726269
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innbyggingskanalens bredde - 110 mm
Dybde innbygningskanalen - 70 mm
Modell / utførelse - Kanalskøtmaskering
Form - Symmetrisk
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SIGNO
EAN/GTIN
4007360048679
Elnummer
1281521
Leverandørens varenummer
726269
Typebeskrivelse
1281521
Innbyggingskanalens bredde:
110 mm
Dybde innbygningskanalen:
70 mm
Modell / utførelse:
Kanalskøtmaskering
Form:
Symmetrisk
Farge:
Hvit
Overdelsbredde:
80 mm
Type feste:
Selvklebende
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010


