REHAU - SIGNO BK Utvendig SKJ.STYKKE 70/130 - 726309
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innbyggingskanalens bredde - 130 mm
Dybde innbygningskanalen - 70 mm
Modell / utførelse - Kanalskøtmaskering
Form - Symmetrisk
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SIGNO
EAN/GTIN
4007360048754
Elnummer
1281526
Leverandørens varenummer
726309
Typebeskrivelse
1281526
Innbyggingskanalens bredde:
130 mm
Dybde innbygningskanalen:
70 mm
Modell / utførelse:
Kanalskøtmaskering
Form:
Symmetrisk
Farge:
Hvit
Overdelsbredde:
80 mm
Type feste:
Selvklebende
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010


