REHAU - SIGNO BK YTTERHJØRNE 70/130 - 727818

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 130 mm
Dybde - 70 mm
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SIGNO
EAN/GTIN
4007360045470
Elnummer
1281571
Leverandørens varenummer
727818
Typebeskrivelse
1281571
Bredde:
130 mm
Dybde:
70 mm
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010


