REHAU - Signo Overg.rammer Keystone 1 - 239931
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type festeelement - Tilkoblingsramme
Materiale i monteringsramme - Plast
Monteringstype for festeelementet - Klemme / stikke
Festeretning - Langsgående
Type festeskinne - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4007360276669
Elnummer
1283764
Leverandørens varenummer
239931
Typebeskrivelse
1R RJ45 9010
Type festeelement:
Tilkoblingsramme
Materiale i monteringsramme:
Plast
Monteringstype for festeelementet:
Klemme / stikke
Festeretning:
Langsgående
Type festeskinne:
Andre
Med jordtilkobling:
nei
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre
Bredde:
70 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
20 mm


