REHAU - Signo stikk 2-VEIS m/jord m/ramme - 237288
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type festeelement - Tilkoblingsramme
Materiale i monteringsramme - Plast
Monteringstype for festeelementet - Klemme / stikke
Festeretning - Langsgående
Med jordtilkobling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SIGNO
EAN/GTIN
4007360276812
Elnummer
1284201
Leverandørens varenummer
237288
Typebeskrivelse
1284201
Type festeelement:
Tilkoblingsramme
Materiale i monteringsramme:
Plast
Monteringstype for festeelementet:
Klemme / stikke
Festeretning:
Langsgående
Med jordtilkobling:
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre


