REHAU - SIGNO UTJEVNINGSSTYKKE KANAL 70/170 - 726349
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innbyggingskanalens bredde - 170 mm
Dybde innbygningskanalen - 70 mm
Modell / utførelse - Kanalskøtmaskering
Form - Symmetrisk
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SIGNO
EAN/GTIN
4007360048839
Elnummer
1281527
Leverandørens varenummer
726349
Typebeskrivelse
1281527
Innbyggingskanalens bredde:
170 mm
Dybde innbygningskanalen:
70 mm
Modell / utførelse:
Kanalskøtmaskering
Form:
Symmetrisk
Farge:
Hvit
Overdelsbredde:
80 mm
Type feste:
Selvklebende
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010


