Utgått

REHAU - SIGNO UTTAKSBOKS DOBBEL - 727771

KopierKopier
REHAU - SIGNO UTTAKSBOKS DOBBEL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 2

  • Boksens monteringsmåte - Bakvegg

  • Modell / utførelse - Lukket

  • Enhetstype - Med bærering/bærebøyle

  • Monteringsspor - 60 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

SIGNO

EAN/GTIN

4007360065348

Elnummer

1281667

Leverandørens varenummer

727771

Typebeskrivelse

1281667

Antall enheter:

2

Boksens monteringsmåte:

Bakvegg

Modell / utførelse:

Lukket

Enhetstype:

Med bærering/bærebøyle

Monteringsspor:

60 mm

Monteringsmetode installasjonsenhet:

Skrus

Strekkavlastning mulig:

Ja

Med tilkoblingsplass:

Ja

Materiale:

Plast