Utgått

REHAU - SL 20/50 Endelokk, høyre LYS EIK - 262379

KopierKopier
REHAU - SL 20/50 Endelokk, høyre LYS EIK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 51 mm

  • Dybde - 20 mm

  • Modell / utførelse - Høyre

  • Materiale - Plast

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007360062446

Elnummer

1282828

Leverandørens varenummer

262379

Typebeskrivelse

SL 20/50 endestykke høyre lys eik

Høyde:

51 mm

Dybde:

20 mm

Modell / utførelse:

Høyre

Materiale:

Plast

Farge:

Andre

Tetningslist for overdel:

Uten

Halogenfri:

nei

Dekor:

Eik

Med teppelist:

nei

Fortrykt:

nei

Endestykke til Gulvlistkanal med separate rom for ulike ledningssystem •
Enkel montering av formdeler • Testet i henhold til VDE 060 del 1