REHAU - SL 20/50 Endelokk, høyre Polarhvit - 261158
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 51 mm
Dybde - 20 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012196759699
Elnummer
1282825
Leverandørens varenummer
261158
Typebeskrivelse
SL 20/50 endestykke
Høyde:
51 mm
Dybde:
20 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Tetningslist for overdel:
Uten
Halogenfri:
nei
RAL-nummer:
9010
Dekor:
Andre
Med teppelist:
nei
Fortrykt:
nei
Endestykke til Gulvlistkanal med separate rom for ulike ledningssystem •
Enkel montering av formdeler • Testet i henhold til VDE 060 del 1
Enkel montering av formdeler • Testet i henhold til VDE 060 del 1


