REHAU - SL 20/50 Endelokk, venstrePolarhvit - 261218
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 51 mm
Dybde - 20 mm
Modell / utførelse - Venstre
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012196724383
Elnummer
1282830
Leverandørens varenummer
261218
Typebeskrivelse
SL 20/50 endestykke venstre
Høyde:
51 mm
Dybde:
20 mm
Modell / utførelse:
Venstre
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Tetningslist for overdel:
Uten
Halogenfri:
nei
RAL-nummer:
9010
Dekor:
Andre
Med teppelist:
nei
Fortrykt:
nei
Enkel montering av formdeler • Testet i henhold til VDE 060 del 1
Et REHAU-produkt
Oppdag REHAU-serien


