REHAU - SL 20/50 Innerhjørne LYS EIK - 262409
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 20 mm
Dybde - 50 mm
Farge - Andre
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007360062422
Elnummer
1282843
Leverandørens varenummer
262409
Typebeskrivelse
1282843
Høyde:
20 mm
Dybde:
50 mm
Farge:
Andre
Materiale:
Plast
Innerhjørne til Gulvlistkanal med separate rom for ulike ledningssystem •
Enkel montering av formdeler •
Testet i henhold til VDE 060 del 1
Enkel montering av formdeler •
Testet i henhold til VDE 060 del 1
Et REHAU-produkt
Oppdag REHAU-serien


