REHAU - SL 20/50 KANAL KOMP. LYS EIK - 727974

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 50 mm
Dybde - 20 mm
Med teppelist - nei
Farge overdel - Andre
Antall skillevegger - 1
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Sokkellistkanal SL
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4007360063320
Elnummer
1282803
Leverandørens varenummer
727974
Typebeskrivelse
1282803
Høyde:
50 mm
Dybde:
20 mm
Med teppelist:
nei
Farge overdel:
Andre
Antall skillevegger:
1
Lengde:
2000 mm
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
Dekor:
Eik
Tetningslist for overdel:
Uten
Beskyttelseslag:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
580 mm²