REHAU - SL 20/50 Skjøtestykke Polarhvit - 261278
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 52 mm
Dybde - 20 mm
Tetningslist for overdel - Uten
Farge - Hvit
RAL-nummer - 9010
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007360062019
Elnummer
1282835
Leverandørens varenummer
261278
Typebeskrivelse
SL 20/50 skjøtestykke renhvit
Høyde:
52 mm
Dybde:
20 mm
Tetningslist for overdel:
Uten
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
Dekor:
Uten
Skjøtestykke til Gulvlistkanal med separate rom for ulike ledningssystem •
Enkel montering av formdeler • Testet i henhold til VDE 060 del 1
Enkel montering av formdeler • Testet i henhold til VDE 060 del 1
Et REHAU-produkt
Oppdag REHAU-serien


