REHAU - SL 20/50 SkjøtestykkeLYS EIK - 262399
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 20 mm
Dybde - 50 mm
Farge - Andre
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007360062415
Elnummer
1282838
Leverandørens varenummer
262399
Typebeskrivelse
1282838
Høyde:
20 mm
Dybde:
50 mm
Farge:
Andre
Materiale:
Plast
Skjøtestykke til Fotlistkanal SL 20/50
Testet etter DIN EN 50085-2-1:2007
Testet etter UL 94:V-0
Testet etter DIN EN 50085-2-1:2007
Testet etter UL 94:V-0
Et REHAU-produkt
Oppdag REHAU-serien


