REHAU - SL 20/50 sokkellist renhvit RAL 9010 - 727501
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 20 mm
Dybde - 50 mm
Med teppelist - nei
Farge overdel - Hvit
Antall skillevegger - 1
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4012196726639
Elnummer
1282800
Leverandørens varenummer
727501
Typebeskrivelse
SL 20/50 sokkellist
Høyde:
20 mm
Dybde:
50 mm
Med teppelist:
nei
Farge overdel:
Hvit
Antall skillevegger:
1
Lengde:
2000 mm
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
RAL-nummer:
9010
Dekor:
Andre
Tetningslist for overdel:
Uten
Beskyttelseslag:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
2,5 mm²
Gulvlistkanal med separate rom for ulike ledningssystem •
Enkel montering av formdeler • Flere ulike fargealternativ • Standardfarger: RAL 9010 Polarhvit, Standardlengde:2000mm. • Leveringsform: Underdel og front
Testet i henhold til VDE 060 del 1
Enkel montering av formdeler • Flere ulike fargealternativ • Standardfarger: RAL 9010 Polarhvit, Standardlengde:2000mm. • Leveringsform: Underdel og front
Testet i henhold til VDE 060 del 1


