REHAU - SL 20/50 Ytterhjørne Polarhvit - 261098
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 50 mm
Dybde - 20 mm
Farge - Hvit
Modell / utførelse - Hettefasong
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012196726677
Elnummer
1282845
Leverandørens varenummer
261098
Typebeskrivelse
SL 20/50 ytterhjørne
Høyde:
50 mm
Dybde:
20 mm
Farge:
Hvit
Modell / utførelse:
Hettefasong
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
RAL-nummer:
9010
Dekor:
Andre
Vinkelområde:
90...90 °
Med teppelist:
Ja
Enkel montering av formdeler • Testet i henhold til VDE 060 del 1
Et REHAU-produkt
Oppdag REHAU-serien


