REHAU - SL 20/70 Endelokk, høyre LYS EIK - 262509
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 20 mm
Dybde - 70 mm
Modell / utførelse - Høyre
Materiale - Plast
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Sokkellistkanal SL
EAN/GTIN
4007360062521
Elnummer
1282878
Leverandørens varenummer
262509
Typebeskrivelse
1282878
Høyde:
20 mm
Dybde:
70 mm
Modell / utførelse:
Høyre
Materiale:
Plast
Farge:
Andre
Endestykke til Gulvlistkanal med separate rom for ulike ledningssystem •
Enkel montering av formdeler •
Testet i henhold til VDE 060 del 1
Enkel montering av formdeler •
Testet i henhold til VDE 060 del 1


