REHAU - SL 20/70 innerhjørne renhvit RAL 9010 - 261058
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 70 mm
Dybde - 20 mm
Tetningslist for overdel - Uten
Farge - Hvit
Modell / utførelse - Hettefasong
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Sokkellistkanal SL
EAN/GTIN
4012196720767
Elnummer
1282890
Leverandørens varenummer
261058
Typebeskrivelse
SL 20/70 innerhjørne
Høyde:
70 mm
Dybde:
20 mm
Tetningslist for overdel:
Uten
Farge:
Hvit
Modell / utførelse:
Hettefasong
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
RAL-nummer:
9010
Dekor:
Uten
Vinkelområde:
90...90 °
Med teppelist:
nei
Innerhjørne til Gulvlistkanal med separate rom for ulike ledningssystem •
Enkel montering av formdeler •
Enkel montering av formdeler •


