REHAU - SL 20/70 Innerhjørne LYS EIK - 262539
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 20 mm
Dybde - 70 mm
Farge - Andre
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007360062552
Elnummer
1282893
Leverandørens varenummer
262539
Typebeskrivelse
1282893
Høyde:
20 mm
Dybde:
70 mm
Farge:
Andre
Materiale:
Plast
Innerhjørne til Gulvlistkanal med separate rom for ulike ledningssystem •
Enkel montering av formdeler •
Testet i henhold til VDE 060 del 1
Enkel montering av formdeler •
Testet i henhold til VDE 060 del 1


