REHAU - SL 20/70 Kanal og lokk LYS EIK - 727984
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 20 mm
Dybde - 70 mm
Med teppelist - nei
Farge overdel - Andre
Antall skillevegger - 2
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4007360063337
Elnummer
1282808
Leverandørens varenummer
727984
Typebeskrivelse
SL 20/70 sokkellist lys eik
Høyde:
20 mm
Dybde:
70 mm
Med teppelist:
nei
Farge overdel:
Andre
Antall skillevegger:
2
Lengde:
2000 mm
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
RAL-nummer:
0
Dekor:
Eik
Tetningslist for overdel:
Uten
Beskyttelseslag:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
2,5 mm²
Gulvlistkanal med separate rom for ulike ledningssystem •
Enkel montering av formdeler • Flere ulike fargealternativ • Standardfarger: RAL 9010 Polarhvit, Standardlengde:2000mm. • Leveringsform: Underdel og front
Testet i henhold til VDE 060 del 1
Enkel montering av formdeler • Flere ulike fargealternativ • Standardfarger: RAL 9010 Polarhvit, Standardlengde:2000mm. • Leveringsform: Underdel og front
Testet i henhold til VDE 060 del 1


