REHAU - SL 20/70 skjøtestykke renhvit RAL 9010 - 261298
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 70 mm
Dybde - 20 mm
Tetningslist for overdel - Uten
Farge - Hvit
RAL-nummer - 9010
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007360062033
Elnummer
1282885
Leverandørens varenummer
261298
Typebeskrivelse
SL 20/70 skjøtestykke
Høyde:
70 mm
Dybde:
20 mm
Tetningslist for overdel:
Uten
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
Dekor:
Uten
Skjøtestykke til sokkellistkanal med separate rom for ulike ledningssystem •
Enkel montering av formdeler •
Enkel montering av formdeler •


