REHAU - SL 20/70 Ytterhjørne LYS EIK - 262549
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 70 mm
Dybde - 20 mm
Farge - Andre
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Sokkellistkanal SL
EAN/GTIN
4007360062569
Elnummer
1282898
Leverandørens varenummer
262549
Typebeskrivelse
1282898
Høyde:
70 mm
Dybde:
20 mm
Farge:
Andre
Materiale:
Plast
Ytterhjørne til Gulvlistkanal med separate rom for ulike ledningssystem •
Enkel montering av formdeler •
Testet i henhold til VDE 060 del 1
Enkel montering av formdeler •
Testet i henhold til VDE 060 del 1


