REHAU - SL 20/70 ytterhjørne renhvit RAL 9010 - 261118
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 70 mm
Dybde - 20 mm
Tetningslist for overdel - Uten
Farge - Hvit
Modell / utførelse - Hettefasong
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007360061852
Elnummer
1282895
Leverandørens varenummer
261118
Typebeskrivelse
SL 20/70 ytterhjørne
Høyde:
70 mm
Dybde:
20 mm
Tetningslist for overdel:
Uten
Farge:
Hvit
Modell / utførelse:
Hettefasong
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
RAL-nummer:
9010
Dekor:
Uten
Vinkelområde:
90...90 °
Med teppelist:
nei
Enkel montering av formdeler •
Et REHAU-produkt
Oppdag REHAU-serien


