REHAU - Uttaksbokser - 268581

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Boksens monteringsmåte - Bakvegg
Modell / utførelse - Lukket
Enhetstype - Med bærering/bærebøyle
Monteringsspor - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007360067632
Elnummer
1281665
Leverandørens varenummer
268581
Typebeskrivelse
1281665
Antall enheter:
1
Boksens monteringsmåte:
Bakvegg
Modell / utførelse:
Lukket
Enhetstype:
Med bærering/bærebøyle
Monteringsspor:
60 mm
Monteringsmetode installasjonsenhet:
Skrus
Strekkavlastning mulig:
Ja
Materiale:
Plast


