Reiku- - Adapter/nippel for kobling av glatte rør og rillerør.NW17 VMSVB-17/20 - 83158402

KopierKopier
Reiku- - Adapter/nippel for kobling av glatte rør og rillerør.NW17   VMSVB-17/20

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 17 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

  • Modell / utførelse - Rett

  • Konstruktionstype - Andre

  • Forbindelsestype - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4250168137438

Elnummer

1222433

Leverandørens varenummer

83158402

Typebeskrivelse

ADAPTER FOR GLATT RØR

Nominell diameter:

17 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Modell / utførelse:

Rett

Konstruktionstype:

Andre

Forbindelsestype:

Andre

Nominell størrelse i tommer:

Andre

Roterende gjenge:

nei

Gjengetilkoblingsstørrelse:

PG16

Enhetlig:

Ja

Med integrert holder:

nei

Materiale i skrueforbindelse:

Polyamid

Tetningsmateriale:

Polyamid

Maksimal ytterdiameter:

22,5 mm

Total lengde:

15,2 mm

Farge:

Svart

Tillatt i kombinasjon med beskyttelsesslange DIN EN 61386-23:

Ja

Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal UR:

Ja

Nippel rett VMSVB/G Halogenfri Rett nippel med plastgjenger Tekniske data: Halogenfritt. PA6. IP54 på slangesiden. Leveres i sort utførelse