Utgått

Reiku- - Adapter/nippel for kobling av glatte rør og rillerør.NW17 VMSVB-17/25 - 83158403

KopierKopier
Reiku- - Adapter/nippel for kobling av glatte rør og rillerør.NW17   VMSVB-17/25

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 17 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

  • Modell / utførelse - Rett

  • Konstruktionstype - Andre

  • Forbindelsestype - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044774426129

Elnummer

1222434

Leverandørens varenummer

83158403

Typebeskrivelse

ADAPTER FOR GLATT RØR

Nominell diameter:

17 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Modell / utførelse:

Rett

Konstruktionstype:

Andre

Forbindelsestype:

Andre

Nominell størrelse i tommer:

Andre

Roterende gjenge:

nei

Gjengetilkoblingsstørrelse:

M20 x 1,5

Enhetlig:

Ja

Med integrert holder:

nei

Materiale i skrueforbindelse:

Polyamid

Tetningsmateriale:

Polyamid

Maksimal ytterdiameter:

25 mm

Total lengde:

14,5 mm

Farge:

Svart

Tillatt i kombinasjon med beskyttelsesslange DIN EN 61386-23:

Ja

Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal UR:

Ja

Nippel rett VMSVB -17/25.
NW17, glatt rør 25mm.
For tilkobling av fleksible rillerør med stive glatte rør. Stål eller plast.
Halogenfri
Rett nippel med plastgjenger
Tekniske data: Halogenfritt. PA6. IP54 på slangesiden. Leveres i sort utførelse, grå må bestilles.