Reiku - Deksel til rørholder NW07/10 PADSB-07/10 - 83155055
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type feste:
Grunnleggende spesifikasjoner
Lukket - nei
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Polyamid
Sammenkoblbar - Ja
Type feste - Klemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044774098791
Elnummer
1222350
Leverandørens varenummer
83155055
Typebeskrivelse
SLANGEHOLDER TOPP
Lukket:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Sammenkoblbar:
Ja
Type feste:
Klemme
Egnet for beskyttelsesslange:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Maks antall rør:
1
Med innlegg:
nei
Farge:
Svart
Deksel til rørholder NW07/10
PADSB
Halogenfri
Tekniske data: Polyamid. -40°C til +120°C. Sort
PADSB
Halogenfri
Tekniske data: Polyamid. -40°C til +120°C. Sort


