Utgått

Reiku - Koblingsstykke til rørholder - 83155031

KopierKopier
Reiku - Koblingsstykke til rørholder

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lukket - nei

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Polyamid

  • Type feste - Klemme

  • Egnet for beskyttelsesslange - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4250168115764

Elnummer

1214430

Leverandørens varenummer

83155031

Typebeskrivelse

TILKOBLINGS STYKKE HOLDER

Lukket:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Type feste:

Klemme

Egnet for beskyttelsesslange:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Sammenkoblbar:

Ja

Maks antall rør:

1

Med innlegg:

nei

Farge:

Svart

TILKOBLINGS STYKKE HOLDER