Reiku - Koblingsstykke til rørholder - 83155011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type feste:
Grunnleggende spesifikasjoner
Lukket - nei
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Polyamid
Sammenkoblbar - Ja
Type feste - Klemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044774098890
Elnummer
1214420
Leverandørens varenummer
83155011
Typebeskrivelse
TILKOBLINGS STYKKE HOLDER
Lukket:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Sammenkoblbar:
Ja
Type feste:
Klemme
Egnet for beskyttelsesslange:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Maks antall rør:
1
Med innlegg:
nei
Farge:
Svart
Tilkoblingsstykke til rørholder.
Reiku System support er lett å sette sammen ved siden av hverandre. Forskjellige størrelser på rørholdere kan bli satt sammen ved hjelp av denne koblingen.
Tilbehør rillerør Reiku, kobling til rørholder. Svart
Reiku System support er lett å sette sammen ved siden av hverandre. Forskjellige størrelser på rørholdere kan bli satt sammen ved hjelp av denne koblingen.
Tilbehør rillerør Reiku, kobling til rørholder. Svart


