Reiku - Nippel pakning/tetning til rillerør TPDVW-12 - 83155551
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 12 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Modell / utførelse - Andre
Konstruktionstype - Andre
Forbindelsestype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Pakning/tetning til rillerør Reiku
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7052261555518
Elnummer
1222468
Leverandørens varenummer
83155551
Typebeskrivelse
NIPPEL PAKNING IP67
Nominell diameter:
12 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Modell / utførelse:
Andre
Konstruktionstype:
Andre
Forbindelsestype:
Andre
Nominell størrelse i tommer:
Andre
Roterende gjenge:
nei
Gjengetilkoblingsstørrelse:
Uten
Enhetlig:
Ja
Med integrert holder:
nei
Materiale i skrueforbindelse:
Polyamid
Tetningsmateriale:
TPE
Maksimal ytterdiameter:
12 mm
Farge:
Svart
Tillatt i kombinasjon med beskyttelsesslange DIN EN 61386-23:
Ja
Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal UR:
Ja


