Reiku - Nippel PG11 NW10 rett. DNV - 83155132
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 10 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Modell / utførelse - Rett
Konstruktionstype - Utvendige gjenger
Forbindelsestype - Gjenger
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4250168116808
Elnummer
1214306
Leverandørens varenummer
83155132
Typebeskrivelse
NIPPEL RETT
Nominell diameter:
10 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Modell / utførelse:
Rett
Konstruktionstype:
Utvendige gjenger
Forbindelsestype:
Gjenger
Nominell størrelse i tommer:
Andre
Roterende gjenge:
nei
Gjengetilkoblingsstørrelse:
PG11
Gjengelengde:
12 mm
Enhetlig:
Ja
Med integrert holder:
nei
Materiale i skrueforbindelse:
Polyamid
Tetningsmateriale:
Uten pakning
Minste innerdiameter:
11 mm
Maksimal ytterdiameter:
23,5 mm
Total høyde:
36 mm
Total lengde:
36 mm
Farge:
Svart
Tillatt i kombinasjon med beskyttelsesslange DIN EN 61386-23:
Ja
Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal UR:
Ja


