Reiku - Nippel PG11 NW12 rett. DNV - 83155135

KopierKopier
Reiku - Nippel PG11 NW12 rett. DNV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 12 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

  • Modell / utførelse - Rett

  • Konstruktionstype - Utvendige gjenger

  • Forbindelsestype - Gjenger

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4250168116914

Elnummer

1214309

Leverandørens varenummer

83155135

Typebeskrivelse

NIPPEL RETT

Nominell diameter:

12 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Modell / utførelse:

Rett

Konstruktionstype:

Utvendige gjenger

Forbindelsestype:

Gjenger

Nominell størrelse i tommer:

Andre

Roterende gjenge:

nei

Gjengetilkoblingsstørrelse:

PG11

Gjengelengde:

12,5 mm

Enhetlig:

Ja

Med integrert holder:

nei

Materiale i skrueforbindelse:

Polyamid

Tetningsmateriale:

Uten pakning

Minste innerdiameter:

13,1 mm

Maksimal ytterdiameter:

21 mm

Total høyde:

36,5 mm

Total lengde:

36,5 mm

Farge:

Svart

Tillatt i kombinasjon med beskyttelsesslange DIN EN 61386-23:

Ja

Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal UR:

Ja

Nippel rett PAGOB Halogenfri Rett nippel med plastgjenger Tekniske data: Halogenfritt. PA6. IP54 på slangesiden. Leveres i sort utførelse