Reiku - Nippel PG9 NW07 rett. DNV - 83155127
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 7 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Modell / utførelse - Rett
Konstruktionstype - Utvendige gjenger
Forbindelsestype - Gjenger
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044774098425
Elnummer
1214301
Leverandørens varenummer
83155127
Typebeskrivelse
NIPPEL RETT
Nominell diameter:
7 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Modell / utførelse:
Rett
Konstruktionstype:
Utvendige gjenger
Forbindelsestype:
Gjenger
Nominell størrelse i tommer:
Andre
Roterende gjenge:
nei
Gjengetilkoblingsstørrelse:
PG9
Gjengelengde:
9,7 mm
Enhetlig:
Ja
Med integrert holder:
nei
Materiale i skrueforbindelse:
Polyamid
Tetningsmateriale:
Uten pakning
Minste innerdiameter:
7 mm
Maksimal ytterdiameter:
18,5 mm
Total høyde:
36 mm
Total lengde:
36 mm
Farge:
Svart
Tillatt i kombinasjon med beskyttelsesslange DIN EN 61386-23:
Ja
Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal UR:
Ja
Vibrasjonssikker slangenippel med plastgjenger. Rask å montere, og enkel å åpne uten verktøy
Halogenfri, PG nippel, rett, med plastgjenger.
Tekniske data: Halogenfritt. PA6. IP54 på slangesiden. UV-bestandig. God kjemikaliebestandighet. Leveres i sort utførelse


