Reiku - Nippel rett til NW10 VPGRB-10M16 med plastgjenger. DNV godkjent - 83156182
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 10 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Modell / utførelse - Rett
Konstruktionstype - Utvendige gjenger
Forbindelsestype - Gjenger
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044774093642
Elnummer
1222485
Leverandørens varenummer
83156182
Typebeskrivelse
NIPPEL RETT IP67
Nominell diameter:
10 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Modell / utførelse:
Rett
Konstruktionstype:
Utvendige gjenger
Forbindelsestype:
Gjenger
Nominell størrelse i tommer:
Andre
Roterende gjenge:
nei
Gjengetilkoblingsstørrelse:
M16 x 1,5
Gjengelengde:
9,5 mm
Enhetlig:
Ja
Med integrert holder:
nei
Materiale i skrueforbindelse:
Polyamid
Tetningsmateriale:
TPE
Minste innerdiameter:
10,2 mm
Maksimal ytterdiameter:
21,1 mm
Total lengde:
34 mm
Farge:
Svart
Tillatt i kombinasjon med beskyttelsesslange DIN EN 61386-23:
Ja
Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal UR:
Ja
Halogenfri vibrasjonssikker slangenippel med plastgjenger. Rask å montere, og enkel å åpne uten verktøy. God olje- og kjemikaliebestandighet.
Velegnet sammen med REIKU rillerør NW07 til NW48
Halogenfri. IP67 på slangesiden.
Rett nippel med plastgjenger
Tekniske data: Halogenfritt. PA6. Leveres i sort utførelse.
Grå må bestilles.


