Reiku - Nippel rett til NW10 VPGRB-10P11 med plastgjenger. DNV godkjent - 83156011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 10 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Modell / utførelse - Rett
Konstruktionstype - Utvendige gjenger
Forbindelsestype - Gjenger
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Nippel rett til rillerør Reiku IP67
EAN/GTIN
4250168140018
Elnummer
1222501
Leverandørens varenummer
83156011
Typebeskrivelse
NIPPEL RETT IP67
Nominell diameter:
10 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Modell / utførelse:
Rett
Konstruktionstype:
Utvendige gjenger
Forbindelsestype:
Gjenger
Nominell størrelse i tommer:
Andre
Roterende gjenge:
nei
Gjengetilkoblingsstørrelse:
PG11
Gjengelengde:
12 mm
Enhetlig:
Ja
Med integrert holder:
nei
Materiale i skrueforbindelse:
Polyamid
Tetningsmateriale:
Polyamid
Minste innerdiameter:
10 mm
Maksimal ytterdiameter:
21,1 mm
Total lengde:
36,5 mm
Tillatt i kombinasjon med beskyttelsesslange DIN EN 61386-23:
Ja
Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal UR:
Ja


