Reiku - Nippel rett til NW12 VPGRB-12P13 med plastgjenger. DNV godkjent - 83156021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 12 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Modell / utførelse - Rett
Konstruktionstype - Utvendige gjenger
Forbindelsestype - Gjenger
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Nippel rett til rillerør Reiku IP67
EAN/GTIN
4250168140124
Elnummer
1222504
Leverandørens varenummer
83156021
Typebeskrivelse
NIPPEL RETT IP67
Nominell diameter:
12 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Modell / utførelse:
Rett
Konstruktionstype:
Utvendige gjenger
Forbindelsestype:
Gjenger
Nominell størrelse i tommer:
Andre
Roterende gjenge:
nei
Gjengetilkoblingsstørrelse:
PG13,5
Gjengelengde:
12,5 mm
Enhetlig:
Ja
Med integrert holder:
nei
Materiale i skrueforbindelse:
Polyamid
Tetningsmateriale:
Polyamid
Minste innerdiameter:
12,4 mm
Maksimal ytterdiameter:
24 mm
Total lengde:
42,5 mm
Tillatt i kombinasjon med beskyttelsesslange DIN EN 61386-23:
Ja
Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal UR:
Ja


