Reiku - Nippel til rillerør NW95 PAGOB-95. Rett med flens.DNV godkjent - 83155494
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 95 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Modell / utførelse - Rett
Konstruktionstype - Andre
Forbindelsestype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Nipler rett til rillerør Reiku
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4250168117539
Elnummer
1222423
Leverandørens varenummer
83155494
Typebeskrivelse
NIPPEL RETT FLENS
Nominell diameter:
95 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Modell / utførelse:
Rett
Konstruktionstype:
Andre
Forbindelsestype:
Andre
Nominell størrelse i tommer:
Andre
Roterende gjenge:
nei
Gjengetilkoblingsstørrelse:
Uten
Gjengelengde:
28 mm
Enhetlig:
Ja
Med integrert holder:
nei
Materiale i skrueforbindelse:
Polyamid
Tetningsmateriale:
Uten pakning
Minste innerdiameter:
74 mm
Maksimal ytterdiameter:
130 mm
Total høyde:
28 mm
Total lengde:
130 mm
Farge:
Svart
Tillatt i kombinasjon med beskyttelsesslange DIN EN 61386-23:
Ja
Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal UR:
Ja


