Reiku - Nippel til rillerør NW12 PAGOB-12M16 M16x1,5. Rett med plastgjenger.DNV godkjent - 83156292
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 12 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Modell / utførelse - Rett
Konstruktionstype - Utvendige gjenger
Forbindelsestype - Gjenger
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4044774093130
Elnummer
1222364
Leverandørens varenummer
83156292
Typebeskrivelse
NIPPEL RETT
Nominell diameter:
12 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Modell / utførelse:
Rett
Konstruktionstype:
Utvendige gjenger
Forbindelsestype:
Gjenger
Nominell størrelse i tommer:
Andre
Roterende gjenge:
nei
Gjengetilkoblingsstørrelse:
M16 x 1,5
Gjengelengde:
9,5 mm
Enhetlig:
Ja
Med integrert holder:
nei
Materiale i skrueforbindelse:
Polyamid
Tetningsmateriale:
Uten pakning
Minste innerdiameter:
12,1 mm
Maksimal ytterdiameter:
21,8 mm
Total høyde:
33,5 mm
Total lengde:
33,5 mm
Farge:
Svart
Tillatt i kombinasjon med beskyttelsesslange DIN EN 61386-23:
Ja
Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal UR:
Ja
Halogenfri og vibrasjonssikker slangenippel med metriske plastgjenger. Rask å montere og enkel å åpne uten verktøy.
Tekniske data: Halogenfritt. PA6. IP54 på slangesiden. UV-bestandig, god kjemikaliebestandighet. Leveres i sort utførelse


