Reiku - Nippel til rillerør NW70 PAGOB-70. Rett med flens. DNV godkjent - 83155493
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 70 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Modell / utførelse - Rett
Konstruktionstype - Andre
Forbindelsestype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Rillerør NW
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044774096230
Elnummer
1222422
Leverandørens varenummer
83155493
Typebeskrivelse
NIPPEL RETT FLENS
Nominell diameter:
70 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Modell / utførelse:
Rett
Konstruktionstype:
Andre
Forbindelsestype:
Andre
Nominell størrelse i tommer:
Andre
Roterende gjenge:
nei
Gjengetilkoblingsstørrelse:
Uten
Gjengelengde:
21 mm
Enhetlig:
Ja
Med integrert holder:
nei
Materiale i skrueforbindelse:
Polyamid
Tetningsmateriale:
Uten pakning
Minste innerdiameter:
61 mm
Maksimal ytterdiameter:
103 mm
Total høyde:
21 mm
Total lengde:
103 mm
Farge:
Svart
Tillatt i kombinasjon med beskyttelsesslange DIN EN 61386-23:
Ja
Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal UR:
Ja
Vibrasjonssikker slangenippel med plastgjenger. Rask å montere, og enkel å åpne uten verktøy
Halogenfri, PG nippel, rett, nippel med flens
Tekniske data: Halogenfritt. PA6. IP54 på slangesiden. UV-bestandig. God kjemikaliebestandighet.
Leveres i sort utførelse