Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Reiku - Nippel vinkel til NW12 PAWOB-12M20 med plastgjenger - 83153434

KopierKopier
Reiku - Nippel vinkel til NW12 PAWOB-12M20 med plastgjenger

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 12 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

  • Modell / utførelse - 90° vinkel

  • Konstruktionstype - Utvendige gjenger

  • Forbindelsestype - Gjenger

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044774098920

Elnummer

1222413

Leverandørens varenummer

83153434

Typebeskrivelse

NIPPEL VINKEL

Nominell diameter:

12 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Modell / utførelse:

90° vinkel

Konstruktionstype:

Utvendige gjenger

Forbindelsestype:

Gjenger

Nominell størrelse i tommer:

Andre

Roterende gjenge:

nei

Gjengetilkoblingsstørrelse:

M20 x 1,5

Gjengelengde:

11 mm

Enhetlig:

Ja

Med integrert holder:

nei

Materiale i skrueforbindelse:

Polyamid

Tetningsmateriale:

Uten pakning

Minste innerdiameter:

13,7 mm

Maksimal ytterdiameter:

20,8 mm

Total høyde:

36,5 mm

Total lengde:

43,8 mm

Farge:

Svart

Tillatt i kombinasjon med beskyttelsesslange DIN EN 61386-23:

Ja

Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal UR:

Ja

Nippel vinkel 90° PAWOB til rillerør NW12. M20
Halogenfri. IP54 på slangesiden.
Vinkel 90° nippel med plastgjenger
Tekniske data: Halogenfritt. PA6. Leveres i sort utførelse.
Grå må bestilles.