Reiku - Nippel vinkel til NW23 PAWOB-23M25 med plastgjenger - 83156422

KopierKopier
Reiku - Nippel vinkel til NW23 PAWOB-23M25 med plastgjenger

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 23 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

  • Modell / utførelse - 90° vinkel

  • Konstruktionstype - Utvendige gjenger

  • Forbindelsestype - Gjenger

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044774092324

Elnummer

1222415

Leverandørens varenummer

83156422

Typebeskrivelse

NIPPEL VINKEL

Nominell diameter:

23 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Modell / utførelse:

90° vinkel

Konstruktionstype:

Utvendige gjenger

Forbindelsestype:

Gjenger

Nominell størrelse i tommer:

Andre

Roterende gjenge:

nei

Gjengetilkoblingsstørrelse:

M25 x 1,5

Gjengelengde:

14 mm

Enhetlig:

Ja

Med integrert holder:

nei

Materiale i skrueforbindelse:

Polyamid

Tetningsmateriale:

Uten pakning

Minste innerdiameter:

20,3 mm

Maksimal ytterdiameter:

35 mm

Total høyde:

54 mm

Total lengde:

65,5 mm

Farge:

Svart

Tillatt i kombinasjon med beskyttelsesslange DIN EN 61386-23:

Ja

Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal UR:

Ja

Nippel vinkel 90° PAWOB til rillerør NW23. M25
Vibrasjonssikker slangenippel med plastgjenger, metrisk.
Rask å montere, enkel å åpne uten verktøy. UV-bestandig- egnet for utendørs bruk. God olje- og kjemikaliebestandighet.
Halogenfri. PA6, IP54 på slangesiden.
Vinklet 90° nippel med plastgjenger
Leveres i sort utførelse. Grå må bestilles.