Reiku - Nippel vinkel til NW29 VPBRB-29M40 med plastgjenger. DNV godkjent - 83156466

KopierKopier
Reiku - Nippel vinkel til NW29 VPBRB-29M40 med plastgjenger. DNV godkjent

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 29 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

  • Modell / utførelse - 90° vinkel

  • Konstruktionstype - Utvendige gjenger

  • Forbindelsestype - Gjenger

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044774091952

Elnummer

1222390

Leverandørens varenummer

83156466

Typebeskrivelse

NIPPEL VINKEL

Nominell diameter:

29 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Modell / utførelse:

90° vinkel

Konstruktionstype:

Utvendige gjenger

Forbindelsestype:

Gjenger

Nominell størrelse i tommer:

Andre

Roterende gjenge:

nei

Gjengetilkoblingsstørrelse:

M40 x 1,5

Gjengelengde:

14 mm

Enhetlig:

Ja

Med integrert holder:

nei

Materiale i skrueforbindelse:

Polyamid

Tetningsmateriale:

Polyamid

Minste innerdiameter:

28,6 mm

Maksimal ytterdiameter:

46 mm

Total høyde:

66 mm

Total lengde:

99 mm

Farge:

Svart

Tillatt i kombinasjon med beskyttelsesslange DIN EN 61386-23:

Ja

Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal UR:

Ja

Nippel vinkel 90° VPBRB til rillerør NW29. M40.
Vibrasjonssikker buet nippel med intergert pakning. Støtbestandig nippel med god strekkavlastning.
Halogenfri. IP67 på slangesiden.
Vinkel 90° nippel med plastgjenger
Tekniske data: Halogenfritt. PA6. Leveres i sort utførelse.
Grå må bestilles.