Reiku - Nippel vinkel til NW36 VPBRB-36M50 med plastgjenger. DNV godkjent - 83156467
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 36 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Modell / utførelse - 90° vinkel
Konstruktionstype - Utvendige gjenger
Forbindelsestype - Gjenger
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Nipler 90 gr. vinkel til rillerør Reiku
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4250168139265
Elnummer
1222392
Leverandørens varenummer
83156467
Typebeskrivelse
NIPPEL VINKEL
Nominell diameter:
36 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Modell / utførelse:
90° vinkel
Konstruktionstype:
Utvendige gjenger
Forbindelsestype:
Gjenger
Nominell størrelse i tommer:
Andre
Roterende gjenge:
nei
Gjengetilkoblingsstørrelse:
M50 x 1,5
Gjengelengde:
14 mm
Enhetlig:
Ja
Med integrert holder:
nei
Materiale i skrueforbindelse:
Polyamid
Tetningsmateriale:
Polyamid
Minste innerdiameter:
36 mm
Maksimal ytterdiameter:
56 mm
Total høyde:
78 mm
Total lengde:
113,4 mm
Farge:
Svart
Tillatt i kombinasjon med beskyttelsesslange DIN EN 61386-23:
Ja
Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal UR:
Ja


