Reiku - Nippel vinkel til NW48 PAWOB-48M50 med plastgjenger - 83156503
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 48 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Modell / utførelse - 90° vinkel
Konstruktionstype - Utvendige gjenger
Forbindelsestype - Gjenger
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044774091662
Elnummer
1222418
Leverandørens varenummer
83156503
Typebeskrivelse
NIPPEL VINKEL
Nominell diameter:
48 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Modell / utførelse:
90° vinkel
Konstruktionstype:
Utvendige gjenger
Forbindelsestype:
Gjenger
Nominell størrelse i tommer:
Andre
Roterende gjenge:
nei
Gjengetilkoblingsstørrelse:
M50 x 1,5
Gjengelengde:
14 mm
Enhetlig:
Ja
Med integrert holder:
nei
Materiale i skrueforbindelse:
Polyamid
Tetningsmateriale:
Uten pakning
Minste innerdiameter:
42,3 mm
Maksimal ytterdiameter:
63,8 mm
Total høyde:
82,3 mm
Total lengde:
102,5 mm
Farge:
Svart
Tillatt i kombinasjon med beskyttelsesslange DIN EN 61386-23:
Ja
Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal UR:
Ja
Vibrasjonssikker slangenippel med plastgjenger, metrisk.
Rask å montere, enkel å åpne uten verktøy. UV-bestandig- egnet for utendørs bruk. God olje- og kjemikaliebestandighet.
Halogenfri. IP54 på slangesiden.
Vinkel 90° nippel med plastgjenger
Tekniske data: Halogenfritt. PA6. Leveres i sort utførelse.
Grå må bestilles.


