Reiku - Nippel vinkel til NW48 VPBRB-48M50 med plastgjenger. DNV godkjent - 83156448

KopierKopier
Reiku - Nippel vinkel til NW48 VPBRB-48M50 med plastgjenger. DNV godkjent

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 48 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

  • Modell / utførelse - 90° vinkel

  • Konstruktionstype - Utvendige gjenger

  • Forbindelsestype - Gjenger

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044774092072

Elnummer

1222393

Leverandørens varenummer

83156448

Typebeskrivelse

NIPPEL VINKEL

Nominell diameter:

48 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Modell / utførelse:

90° vinkel

Konstruktionstype:

Utvendige gjenger

Forbindelsestype:

Gjenger

Nominell størrelse i tommer:

Andre

Roterende gjenge:

nei

Gjengetilkoblingsstørrelse:

M50 x 1,5

Gjengelengde:

14 mm

Enhetlig:

Ja

Med integrert holder:

nei

Materiale i skrueforbindelse:

Polyamid

Tetningsmateriale:

Polyamid

Minste innerdiameter:

41,2 mm

Maksimal ytterdiameter:

70 mm

Total høyde:

91,5 mm

Total lengde:

129,5 mm

Farge:

Svart

Tillatt i kombinasjon med beskyttelsesslange DIN EN 61386-23:

Ja

Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal UR:

Ja

Nippel vinkel 90° VPBRB til rillerør NW48. M50.
Vibrasjonssikker buet nippel med intergert pakning. Støtbestandig nippel med god strekkavlastning.
Halogenfri. IP67 på slangesiden.
Vinkel 90° nippel med plastgjenger
Tekniske data: Halogenfritt. PA6. Leveres i sort utførelse.
Grå må bestilles.